Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LRA-PATH 75G-FI-GS10

  • ERIKS:12544603
  • Hersteller:848606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,25 €/ Stückexkl. MwSt

20,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
98 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 43 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LRA-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C