Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LRA-PATH 50K-FI-FK

  • ERIKS:12544559
  • Hersteller:757093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,49 €/ Stückexkl. MwSt

15,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Kugellager
Höhe
69 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 43 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LRA-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C