Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LPXA-TPA 50G-FI

  • ERIKS:12490307
  • Hersteller:753564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,68 €/ Stückexkl. MwSt

69,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
71 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
38 x 38/48 x 48 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LPXA-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C