Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LPXA-PATH 50KD-FI-FK

  • ERIKS:12544493
  • Hersteller:760900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,19 €/ Stückexkl. MwSt

77,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Kugellager
Höhe
71 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
38 x 38/48 x 48 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LPXA-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C