60,34 €/ Stückexkl. MwSt
70,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 18 mm |
Tragegewicht | 75 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 71 mm |
Abmessung Deckplatte | 60 x 60 mm |
Bolt Lochabstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LPXA-PATH |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 62 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |