19,53 €/ Stückexkl. MwSt
22,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 60 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 100 mm |
Abmessung Deckplatte | 60 x 60 mm |
Bolt Lochabstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LPA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 62 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |