Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LPA-PATH 75K-FI-ELS-FK

  • ERIKS:12550204
  • Hersteller:848925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,88 €/ Stückexkl. MwSt

34,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
65 kg
Lager
Kugellager
Höhe
100 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
38 x 38/48 x 48 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LPA-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C