Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKX-SPO 200XK-FI

  • ERIKS:12543076
  • Hersteller:616730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

535,39 €/ Stückexkl. MwSt

626,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Höhe
245 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKX-SPO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C