Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKX-SPO 125XK-1-FI

  • ERIKS:12543066
  • Hersteller:754914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

233,53 €/ Stückexkl. MwSt

273,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKX-SPO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C