Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKX-POTH 125XK-3-FI

  • ERIKS:12543038
  • Hersteller:754900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

232,10 €/ Stückexkl. MwSt

271,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKX-POTH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C