Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKX-POEV 160KD-SG-FI

  • ERIKS:12543007
  • Hersteller:758441
Image 1
Zur Liste hinzufügen

402,29 €/ Stückexkl. MwSt

470,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKX-POEV
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C