Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKRXA-VPA 80G-FI

  • ERIKS:12542803
  • Hersteller:225367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,89 €/ Stückexkl. MwSt

74,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
108 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKRXA-VPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C