Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKRXA-VPA 101G-FI

  • ERIKS:12542766
  • Hersteller:226803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,07 €/ Stückexkl. MwSt

79,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
133 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKRXA-VPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C