Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK

  • ERIKS:12550169
  • Hersteller:574343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,48 €/ Stückexkl. MwSt

80,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Höhe
108 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LKRXA-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C