Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKRXA-TPA 126G-FI-ZAX51

  • ERIKS:12550166
  • Hersteller:856401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,23 €/ Stückexkl. MwSt

97,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
158 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKRXA-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C