Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKRXA-PO 80G-11-FI

  • ERIKS:12542688
  • Hersteller:758427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,09 €/ Stückexkl. MwSt

74,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
108 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKRXA-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C