Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKRA-PATH 80K-FI-FK-GS12

  • ERIKS:12549760
  • Hersteller:848709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,68 €/ Stückexkl. MwSt

45,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Kugellager
Höhe
108 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKRA-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C