Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKR-POTH 100R-FI

  • ERIKS:12542563
  • Hersteller:610527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,23 €/ Stückexkl. MwSt

84,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Nadellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKR-POTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C