105,45 €/ Stückexkl. MwSt
123,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 230 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 110 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 88 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LKR-ALST |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |