Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKR-ALST 100K-FI

  • ERIKS:12541433
  • Hersteller:612499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKR-ALST
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C