Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKR-ALBS 82K-FI

  • ERIKS:12541420
  • Hersteller:757371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,44 €/ Stückexkl. MwSt

132,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
230 kg
Lager
Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKR-ALBS
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C