Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKPXA-TPA 101G-FI

  • ERIKS:11412179
  • Hersteller:574764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,17 €/ Stückexkl. MwSt

85,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
136 mm
Abmessung Deckplatte
90 x 66 mm
Bolt Lochabstand
75 x 45/61 x 51 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKPXA-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
85 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C