95,13 €/ Stückexkl. MwSt
111,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 161 mm |
Abmessung Deckplatte | 90 x 66 mm |
Bolt Lochabstand | 75 x 50 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LKPXA-PATH |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 85 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |