Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKPXA-PATH 101KD-FI-ELS-FK

  • ERIKS:12548396
  • Hersteller:853517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,29 €/ Stückexkl. MwSt

116,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Kugellager
Höhe
136 mm
Abmessung Deckplatte
90 x 66 mm
Bolt Lochabstand
75 x 45/61 x 51 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LKPXA-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
85 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C