62,98 €/ Stückexkl. MwSt
73,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 110 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 185 mm |
Abmessung Deckplatte | 90 x 66 mm |
Bolt Lochabstand | 75 x 45/61 x 51 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LKPA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 85 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |