Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKPA-VGA 101K-FI-FK

  • ERIKS:12540340
  • Hersteller:757065
Image 1
Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Vollgummi. Farbe: dunkelgrau, Shore: 80° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
90 kg
Lager
Kugellager
Höhe
136 mm
Abmessung Deckplatte
90 x 66 mm
Bolt Lochabstand
75 x 45/61 x 51 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LKPA-VGA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
85 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C