47,09 €/ Stückexkl. MwSt
55,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 70 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 136 mm |
Abmessung Deckplatte | 90 x 66 mm |
Bolt Lochabstand | 75 x 45/61 x 51 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LKPA-TPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 85 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |