Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKPA-PATH 80K-FI-FK

  • ERIKS:12540250
  • Hersteller:755344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,50 €/ Stückexkl. MwSt

43,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Kugellager
Höhe
111 mm
Abmessung Deckplatte
90 x 66 mm
Bolt Lochabstand
75 x 45/61 x 51 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LKPA-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
85 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C