Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LK-POTH 100R-3-FI

  • ERIKS:12541252
  • Hersteller:623181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,81 €/ Stückexkl. MwSt

75,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Nadellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LK-POTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C