Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LK-PO 82K-ST

  • ERIKS:12540632
  • Hersteller:852669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,52 €/ Stückexkl. MwSt

80,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LK-PO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C