Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LK-ALEV 200K-ST

  • ERIKS:11687566
  • Hersteller:257691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,43 €/ Stückexkl. MwSt

195,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Höhe
245 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LK-ALEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C