Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LK-ALEV 180K-FI

  • ERIKS:12540056
  • Hersteller:619775
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,62 €/ Stückexkl. MwSt

208,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Kugellager
Höhe
223 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LK-ALEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C