Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LIXR-POHI 81G-FI

  • ERIKS:12539941
  • Hersteller:754759
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,63 €/ Stückexkl. MwSt

106,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LIXR-POHI
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C