Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LI-VKHT 100G-FI

  • ERIKS:12539898
  • Hersteller:763583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,44 €/ Stückexkl. MwSt

98,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LI-VKHT
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 260 °C