Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LHZ-ALEV 160K-FI

  • ERIKS:12539702
  • Hersteller:754652
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Höhe
202 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LHZ-ALEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C