Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LH-SPO 200K-FI

  • ERIKS:12443404
  • Hersteller:481424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

247,21 €/ Stückexkl. MwSt

289,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Kugellager
Höhe
245 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LH-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C