Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LH-SPO 125K-3-ST

  • ERIKS:10069370
  • Hersteller:15446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,21 €/ Stückexkl. MwSt

171,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Höhe
165 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LH-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C