Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LH-POTH 125G-1-FI

  • ERIKS:12539341
  • Hersteller:612176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,50 €/ Stückexkl. MwSt

130,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
165 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LH-POTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C