Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LH-GTH 127K-FI

  • ERIKS:12538837
  • Hersteller:562942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,02 €/ Stückexkl. MwSt

248,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Kugellager
Höhe
170 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LH-GTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C