Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LH-GSPO 125K-ST

  • ERIKS:12538805
  • Hersteller:635730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,20 €/ Stückexkl. MwSt

337,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
55 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Kugellager
Höhe
170 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LH-GSPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C