Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LH-G 100G-1-FI

  • ERIKS:12443267
  • Hersteller:610253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,28 €/ Stückexkl. MwSt

127,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
140 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LH-G
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -100 bis 600 °C