Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LH-ALEV 160K-IS

  • ERIKS:11481372
  • Hersteller:612457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

227,51 €/ Stückexkl. MwSt

266,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Höhe
219 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LH-ALEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C