48,83 €/ Stückexkl. MwSt
57,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37.5 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Nadellager |
Höhe | 150 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LEZ-VE |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |