Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEZ-PO 125G-FI-FA

  • ERIKS:12538325
  • Hersteller:671362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,03 €/ Stückexkl. MwSt

70,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
150 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LEZ-PO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C