108,52 €/ Stückexkl. MwSt
126,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Nadellager (Edelstahl) |
Höhe | 125 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LEXZ-POTH |
Material Gabel | Edelstahl |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |