Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEXR-VPP 150G-SG-FI

  • ERIKS:12538202
  • Hersteller:650747
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,12 €/ Stückexkl. MwSt

197,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
135 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
190 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LEXR-VPP
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C