Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 150 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 70 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LEXR-POW |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |