Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEXR-POEV 80KD-SG-FI

  • ERIKS:12538130
  • Hersteller:754511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,15 €/ Stückexkl. MwSt

105,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Kugellager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LEXR-POEV
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C