Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEXR-POEV 125KD-SG-FI

  • ERIKS:12549472
  • Hersteller:616896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,43 €/ Stückexkl. MwSt

119,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LEXR-POEV
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C