Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEXR-PO 125KD-FI

  • ERIKS:11752273
  • Hersteller:741768
Image 1
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller "stop-fix", Rad aus PolyamidGehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/AISI 304) gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig. Radachse verschraubt. Oberfläche gleitgeschliffen.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

91,89 €/ Stückexkl. MwSt

107,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LEXR-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C